Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie per porte in vetro standard forma B
Serie per porte in vetro standard forma B - 1
Serie per porte in vetro standard forma B - 2
Serie per porte in vetro standard forma B - 3
Serie per porte in vetro standard forma B - 4
Serie per porte in vetro standard forma B - 5
Serie per porte in vetro standard forma B - 6
Serie per porte in vetro standard forma B - 7
Serie per porte in vetro standard forma B - 8
Serie per porte in vetro standard forma B - 9
Serie per porte in vetro standard forma B - 10
Serie per porte in vetro standard forma B - 11
Serie per porte in vetro standard forma B - 12
Serie per porte in vetro standard forma B - 13
Serie per porte in vetro standard forma B - 14
Serie per porte in vetro standard forma B - 15

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie per porte in vetro standard forma B

Serie di serrature per porte completamente in vetro con maniglia A105. Per porte in vetro a 1-2 ante/anta attiva

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Chiusura silenziosa


Grazie alla serratura silenziosa in metallo con inserto in plastica



È disponibile anche un dispositivo di chiusura ridotto


da usare, ad esempio, con vetro temprato da 10 mm e profondità di incasso di 24 mm.



Un doppio dado di serraggio in combinazione con la guida della maniglia in 16 mm


Previene efficacemente l'oscillazione delle maniglie delle porte



Tutte le cerniere sono dotate di speciali cuscinetti in gomma


Se installato correttamente, impedisce lo scivolamento sulla porta



Con sezione standard per telaio in legno e tappo di copertura



Coperchio di bloccaggio in acciaio inossidabile

Indicazione
  • Per l'uso su porte di toilette, utilizzare la serratura PZ con un cilindro con pomolo WC.

  • Se i raccordi sono montati su un telaio in acciaio, è necessaria la parte del telaio 0688680009.

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.