Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro con ruote standard 1200 mm con 2 blocchi sotto il piano

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro con ruote standard 1200 mm con 2 blocchi sotto il piano

Struttura stabile e priva di deformazioni con ampio spazio di stoccaggio per l'uso mobile in produzione e lavorazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Solido telaio di base dotato di cassetti, ante incernierate e ripiani

  • Carico fino a 300 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo

  • Elemento di bloccaggio con serratura meccanica a cilindro

  • Cassetti nella dimensione interna del sistema 8.6 per contenere tutti gli inserti in schiuma e i vassoi, le scatole del sistema e i tappetini antiscivolo

  • Guide a rulli con estrazione parziale con capacità di carico di 80 kg

  • Barra maniglia in alluminio con possibilità di etichettatura

  • Due ruote piroettanti grandi con freno e due ruote fisse, unite a una maniglia di sterzo stabile, consentono fluidità di movimento e manovra

  • Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante