Banco da lavoro con ruote standard 1200 mm con 2 blocchi sotto il piano
Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con ruote standard 1200 mm con 2 blocchi sotto il piano
Struttura stabile e priva di deformazioni con ampio spazio di stoccaggio per l'uso mobile in produzione e lavorazione.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Solido telaio di base dotato di cassetti, ante incernierate e ripiani
- Carico fino a 300 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo
- Elemento di bloccaggio con serratura meccanica a cilindro
- Cassetti nella dimensione interna del sistema 8.6 per contenere tutti gli inserti in schiuma e i vassoi, le scatole del sistema e i tappetini antiscivolo
- Guide a rulli con estrazione parziale con capacità di carico di 80 kg
- Barra maniglia in alluminio con possibilità di etichettatura
- Due ruote piroettanti grandi con freno e due ruote fisse, unite a una maniglia di sterzo stabile, consentono fluidità di movimento e manovra
- Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.