Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Starter Kit KLIMAKLAMP Basic
il KIT KLIMAKLAMP consente di effettuare la riparazione di tubi A/C senza la necessità del ricambio originale. Grazie ai tubi flessibili ed i raccordi presenti in varie misure è possibile riparare l’impianto in pochi minuti e su qualsiasi veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto del kit
Utensili a mano:
- Tagliatubi a rullino
- Sbavatore per tubi rigidi
- Pinza chiusura fascette standard
- Taglierina per tubi in gomma
- Kit di ricambi di servizio (fascette)
Tubi e raccordi:
- Art. 0867000306 - Tubo flessibile in gomma 06 (1 m)
- Art. 0867000308 - Tubo flessibile in gomma 08 (1 m)
- Art. 0867000310 - Tubo flessibile in gomma 10 (1 m)
- Art. 0867000312 - Tubo flessibile in gomma 12 (1 m)
- Art. 0867000006 - Raccordo KlimaKlamp® dritto 06
- Art. 0867000008 - Raccordo KlimaKlamp® dritto 08
- Art. 0867000010 - Raccordo KlimaKlamp® dritto 10
- Art. 0867001012- Raccordo KlimaKlamp® dritto 12
- Art. 0867000106 - Raccordo KlimaKlamp® curva 45° - 08
- Art. 0867000108 - Raccordo KlimaKlamp® curva 45° - 10
- Art. 0867000110 - Raccordo KlimaKlamp® curva 45° - 12
- Art. 0867000206- Raccordo KlimaKlamp® curva 90° - 08
- Art. 0867000208 - Raccordo KlimaKlamp® curva 90° - 10
- Art. 0867000210 - Raccordo KlimaKlamp® curva 90° - 12
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.