Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato posteriore sinistro composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza utile 450 mm
- 2 ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione
- 1 ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato le parti di piccole dimensioni
- 1 scaffale con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato
- 1 vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Include tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pavimento non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.