Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato sinistro, 2 pz, composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza libera 450 mm
- Sottostruttura aperta, altezza utile 450 mm con cinghia a sgancio rapido per il fissaggio delle valigette per utensili
- 2 ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione
- 2 ripiani con KLT (contenitore per minuteria) per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria
- 3 scaffali con 2 divisori per riporre in modo chiaro e ordinato utensili e minuteria
- 2 vaschette superiori ciascuna con un divisorio
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con anta di 180 mm e altezza libera di 410 mm
- Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa
- 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori
- Vaschetta superiore con un divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con rivestimento a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.