Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Starter kit oleodinamica BLACK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Starter kit oleodinamica BLACK

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto kit:


  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M26-5/8" 5 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M30-5/8" 5 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M30-3/4" 5 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M36-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M26-5/8" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M30-5/8" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M30-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M36-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M26-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M30-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M36-1" 5 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M30-5/8" 5 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M30-3/4" 5 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M36-3/4" 5 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M36-1" 5 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M42-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° - serie pesante M30-5/8" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° - serie pesante M30-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° - serie pesante M36-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° - serie pesante M36-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° - serie pesante M42-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90° - serie pesante M30-5/8" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90° - serie pesante M30-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90° - serie pesante M36-3/4" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90° - serie pesante M36-1" 5 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90° - serie pesante M42-1" 5 pz

  • Maschio BSP 60° 5/8"-5/8" 5 pz

  • Maschio BSP 60° 3/4"-5/8" 5 pz

  • Maschio BSP 60° 3/4"-3/4" 5 pz

  • Maschio BSP 60° 1"-3/4" 5 pz

  • Maschio BSP 60° 1"-1" 5 pz

  • Femmina BSP 60° - dado rullato 5/8"-5/8" 5 pz

  • Femmina BSP 60° - dado rullato 3/4"-5/8" 5 pz

  • Femmina BSP 60° - dado rullato 3/4"-3/4" 5 pz

  • Femmina BSP 60° - dado rullato 1"-3/4" 5 pz

  • Femmina BSP 60° - dado rullato 1"-1" 5 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90° - dado rullato 5/8"-5/8" 5 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90° - dado rullato 3/4"-5/8" 5 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90° - dado rullato 3/4"-3/4" 5 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90° - dado rullato 1"-3/4" 5 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90° - dado rullato 1"-1" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 7/8"-5/8" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 1.1/16"-5/8" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 1.1/16"-3/4" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 1.5/16"-3/4" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 1.5/16"-1" 5 pz

  • Maschio JIC 74° 1.5/8"-1" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 7/8"-5/8" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 1.1/16"-5/8" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 1.1/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 1.5/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 1.5/16"-1" 5 pz

  • Femmina JIC 74° - dado rullato 1.5/8"-1" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 7/8"-5/8" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 1.1/16"-5/8" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 1.1/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 1.5/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 1.5/16"-1" 5 pz

  • Femmina JIC 74° gomito 90° - dado rullato 1.5/8"-1" 5 pz

  • Maschio ORFS con tappo ed O-RING 1"-5/8" 5 pz

  • Maschio ORFS con tappo ed O-RING 1.3/16"-5/8" 5 pz

  • Maschio ORFS con tappo ed O-RING 1.3/16"-3/4" 5 pz

  • Maschio ORFS con tappo ed O-RING 1.7/16"-3/4" 5 pz

  • Maschio ORFS con tappo ed O-RING 1.7/16"-1" 5 pz

  • Femmina ORFS 1"-5/8" 5 pz

  • Femmina ORFS 1.3/16"-5/8" 5 pz

  • Femmina ORFS 1.3/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina ORFS 1.7/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina ORFS 1.7/16"-1" 5 pz

  • Femmina ORFS gomito 90° 1"-5/8" 5 pz

  • Femmina ORFS gomito 90° 1.3/16"-5/8" 5 pz

  • Femmina ORFS gomito 90° 1.3/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina ORFS gomito 90° 1.7/16"-3/4" 5 pz

  • Femmina ORFS gomito 90° 1.7/16"-1" 5 pz

  • Boccola a pressare 2SN 5/8" 20 pz

  • Boccola a pressare 2SN 3/4" 20 pz

  • Boccola a pressare 2SN 1" 20 pz

  • Tubo TWO 2SN 5/8" 25 m

  • Tubo TWO 2SN 3/4" 25 m

  • Tubo TWO 2SN 1" 25 m