Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Starter kit oleodinamica WHITE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Starter kit oleodinamica WHITE

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto kit:


  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M14-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M16-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M16-5/16" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M18-5/16" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M18-3/8" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M22-3/8" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M22-1/2" 10 pz

  • Maschio metrico CEL 24°- serie leggera M22-1/2" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M14-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M16-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M16-5/16" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M18-5/16" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M18-3/8" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M22-3/8" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24°- serie leggera M22-1/2" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M14-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M16-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M16-5/16" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M18-5/16" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M18-3/8" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M22-3/8" 10 pz

  • Femmina metrica DKOL 24° gomito 90°- serie leggera M22-1/2" 10 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M16-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M18-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M20-5/16" 10 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M20-3/8" 10 pz

  • Maschio metrico CES 24°- serie pesante M24-1/2" 10 pz

  • Maschio metrico DKOS 24°- serie leggera M16-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico DKOS 24°- serie leggera M18-1/4" 10 pz

  • Maschio metrico DKOS 24°- serie leggera M20-5/16" 10 pz

  • Maschio metrico DKOS 24°- serie leggera M20-3/8" 10 pz

  • Maschio metrico DKOS 24°- serie leggera M24-1/2" 10 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90°- serie pesante M16-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90°- serie pesante M18-1/4" 10 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90°- serie pesante M20-5/16" 10 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90°- serie pesante M20-3/8" 10 pz

  • Femmina metrica DKOS 24° gomito 90°- serie pesante M24-1/2" 10 pz

  • Maschio BSP 60° 1/4"-1/4" 10 pz

  • Maschio BSP 60° 1/4"-5/16" 10 pz

  • Maschio BSP 60° 3/8"-3/8" 10 pz

  • Maschio BSP 60° 1/2"-3/8" 10 pz

  • Maschio BSP 60° 1/2"-1/2" 10 pz

  • Femmina BSP 60°- dado rullato 1/4"-1/4" 10 pz

  • Femmina BSP 60°- dado rullato 1/4"-5/16" 10 pz

  • Femmina BSP 60°- dado rullato 3/8"-3/8" 10 pz

  • Femmina BSP 60°- dado rullato 1/2"-3/8" 10 pz

  • Femmina BSP 60°- dado rullato 1/2"-1/2" 10 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90°- dado rullato 1/4"-1/4" 10 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90°- dado rullato 1/4"-5/16" 10 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90°- dado rullato 3/8"-3/8" 10 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90°- dado rullato 1/2"-3/8" 10 pz

  • Femmina BSP 60° gomito 90°- dado rullato 1/2"-1/2" 10 pz

  • Boccola a pressare 2SN 1/4" 60 pz

  • Boccola a pressare 2SN 5/16" 60 pz

  • Boccola a pressare 2SN 3/8" 60 pz

  • Boccola a pressare 2SN 1/2" 60 pz

  • Tubo TWO 2SN 1/4" 25 m

  • Tubo TWO 2SN 5/16" 25 m

  • Tubo TWO 2SN 3/8" 25 m

  • Tubo TWO 2SN 1/2" 25 m