Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato sinistro composto da:
- Copripassaruota con schermo, altezza utile 420 mm e sagomatura del passaruota 420 x 112 mm
- 2 scaffali ciascuno con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato
- Vaschetta superiore con un divisorio
Lato destro composto da:
- Copripassaruota aperto, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili
- Altezza cassetto 180 mm con divisorio
- Altezza anta 105 mm
- Vaschetta superiore con un divisorio
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Include tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pavimento non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.