Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stendicolla con rullo in poliuretano
Per un'applicazione rapida e uniforme della colla durante l'incollaggio di bordi e superfici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Risparmio di tempo di circa il 30% rispetto all'applicazione con un pennello
- Applicazione dell'adesivo perfettamente uniforme e facile da dosare
- Applicazione dell'adesivo senza sforzo su superfici piane e curve
- Non è necessario applicare l'adesivo sui bordi
- Possibilità di usare adesivi con brevi tempi di lavorazione, anche per superfici più grandi
Può essere aggiunto in un secondo momento con due diversi rulli applicatori per l'incollaggio di bordi e superfici
La larghezza dei rulli per superfici è di 125 mm, la larghezza del rullo in materiale plastico interno è di 90 mm
Il serbatoio di alimentazione deve essere pulito con acqua durante le pause prolungate dal lavoro.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Utilizzabile con tutti gli adesivi PVAc, le colle per superfici verniciate e le colle per pressa a caldo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.