Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi
Punta a gradini ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, angolo di spoglia innovativo tra le transizioni dei singoli gradini e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, confortevole e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini
- Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Minimo sforzo necessario
- Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Foratura di precisione senza centraggio o bulinatura
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati piatti
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Un'esclusiva Würth
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.