Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strato di separazione WÜTOP® Metall SK
WÜTOP Metal SK è uno strato di separazione permeabile al vapore, elastico e autoadesivo per coperture metalliche non autoportanti
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
Safety
- Lo strato superiore, una rete tridimensionale laminata con uno spessore di ca. 8 mm, protegge in modo affidabile la lamiera dalla corrosione e riduce il fastidioso rumore causato dalla pioggia battente e dalla grandine
- Il valore di SD di ca. 0,04 consente all'umidità residua presente nelle travi o sul tavolato di essere rilasciata all'esterno in maniera controllata
- Le strisce adesive servono per l'incollaggio dei sormonti.
Tecnologia
- Membrana traspirante in PP a tre strati accoppiata ad una rete tridimensionale
- Dotata di strisce autoadesive a base acrilato su entrambi i lati
Risparmio di tempo e denaro
Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate
Per la posa di questo prodotto, attenersi alle istruzioni di posa e alle direttive dell'Associazione centrale tedesca dei conciatetti
Conforme ai requisiti della scheda prodotto della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB-A/USB-A.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.