Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305
Membrana di tenuta sigillante CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 1
Membrana di tenuta sigillante CERAfix<SUP>®</SUP> 305 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzabile per classi di resistenza all'umidità A, B0



  • Tenuta sicura con spessore dello strato uniforme per la sigillatura in interni

  • Eccellente incollaggio

  • Elevata elasticità

  • Elevata resistenza alla pressione dell'acqua

  • Strato uniforme di sigillante

  • Resistente alle temperature e all'invecchiamento


Applicazione facile e veloce


  • Incollaggio con adesivo per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004

  • È possibile posarvi direttamente le piastrelle (metodo a strato sottile)


Materiale di supporto in fibra di polipropilene, nella parte superiore e inferiore



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.