Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Strettoio rapido a leva completamente in acciaio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Strettoio rapido a leva completamente in acciaio

Utensile di serraggio semplice e comodo per un serraggio flessibile, elastico e delicato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Morsetto a mano singola

Morsetto a mano singola

Strettoio a vite in acciaio

Strettoio a vite in acciaio

Strettoio a vite in acciaio

Strettoio a vite in acciaio

Strettoio a vite in acciaio pieno, impugnatura a T

Strettoio a vite in acciaio pieno, impugnatura a T

Strettoio a vite in ghisa malleabile con tappi di protezione

Strettoio a vite in ghisa malleabile con tappi di protezione

Ganascia di protezione Poliuretano

Ganascia di protezione Poliuretano

Morsa per legno

Morsa per legno

Strettoio MAXIFIX

Strettoio MAXIFIX

Morsetto da incollaggio a molla regolabile

Morsetto da incollaggio a molla regolabile

Ganascia di protezione Alluminio

Ganascia di protezione Alluminio

Rilevatore d'angoli e di bisettrice

Rilevatore d'angoli e di bisettrice

Convertitore di tensione e frequenza

Convertitore di tensione e frequenza

Strettoio a vite in acciaio con manico in legno

Strettoio a vite in acciaio con manico in legno

Morsetto orizzontale Basic Con base orizzontale e manico in materiale plastico resistente all'olio

Morsetto orizzontale Basic Con base orizzontale e manico in materiale plastico resistente all'olio

Morsetto verticale Basic Con base orizzontale e manico in materiale plastico resistente all'olio

Morsetto verticale Basic Con base orizzontale e manico in materiale plastico resistente all'olio

Morsa parallela

Morsa parallela

Strettoio per travi con manico a T

Strettoio per travi con manico a T

Cappuccio di protezione adattabile Per strettoi a vite

Cappuccio di protezione adattabile Per strettoi a vite

Strettoio a vite in ghisa Senza tappi di protezione

Strettoio a vite in ghisa Senza tappi di protezione

Strettoio rapido per terrazze

Strettoio rapido per terrazze

Cuscinetto d'aria gonfiabile Amo Bag

Cuscinetto d'aria gonfiabile Amo Bag

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Utensile di montaggio bidirezionale VIKING ARM

Utensile di montaggio bidirezionale VIKING ARM

Ganasce di serraggio per morsa utilizzabile con una sola mano per la costruzione di terrazze

Ganasce di serraggio per morsa utilizzabile con una sola mano per la costruzione di terrazze

Morsa parallela Heuer con guida centrale regolabile

Morsa parallela Heuer con guida centrale regolabile

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Morsetto rapido con asta di spinta Basic Con piastra base

Morsetto rapido con asta di spinta Basic Con piastra base

Pinza fermarighe

Pinza fermarighe

Graffetta fissatubi Per telai

Graffetta fissatubi Per telai

Assortimento utensili per sbavatura 31 pz

Assortimento utensili per sbavatura 31 pz

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vibratore elettrico

Vibratore elettrico

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Stadia in alluminio

Stadia in alluminio

Morsetto a rilascio rapido

Morsetto a rilascio rapido

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Morsa parallela in acciaio forgiato

Morsa parallela in acciaio forgiato

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Graffatrice manuale HT 34

Graffatrice manuale HT 34

Avvitatore a pistola pneumatico DPS 1/4 poll. Con frizione regolabile per un controllo di coppia preciso

Avvitatore a pistola pneumatico DPS 1/4 poll. Con frizione regolabile per un controllo di coppia preciso

Punzoni alfabetici

Punzoni alfabetici

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Squadra regolabile Per carpentieri, costruttori di casseforme e costruttori di scale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Vite a testa esagonale con filetto intero DIN 933, acciaio 12.9

Vite a testa esagonale con filetto intero DIN 933, acciaio 12.9

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Spesso acquistato insieme a
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Occhiale di protezione VISITOR

Occhiale di protezione VISITOR

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Distanziatore Per l'installazione di finestre e battiscopa in plastica/alluminio

Distanziatore Per l'installazione di finestre e battiscopa in plastica/alluminio

Pennello piatto

Pennello piatto

Golfare femmina QC 8

Golfare femmina QC 8

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lenti di ricambio in policarbonato neutre

Lenti di ricambio in policarbonato neutre

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Valvola di scarico sferica

Valvola di scarico sferica

Disco abrasivo in fibra rigida compatta Con piastra in tessuto

Disco abrasivo in fibra rigida compatta Con piastra in tessuto

Sega a tazza MBS HW

Sega a tazza MBS HW

Maschio a mano  HSS DIN 5157

Maschio a mano HSS DIN 5157

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Valigetta controllo pressione

Valigetta controllo pressione

Boccola con filetto interno WIT, acciaio zincato, non omologata per ancoraggi chimici in muratura

Boccola con filetto interno WIT, acciaio zincato, non omologata per ancoraggi chimici in muratura

Lima abrasiva

Lima abrasiva

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Box portautensili in polipropilene Premium Con inserto portautensili superiore estraibile

Box portautensili in polipropilene Premium Con inserto portautensili superiore estraibile

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata Per viti TX interno, esecuzione lunga

Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata Per viti TX interno, esecuzione lunga

Chiave a bussola da 1/2" RIBE

Chiave a bussola da 1/2" RIBE

Pinza grip con becchi semitondi Versione americana

Pinza grip con becchi semitondi Versione americana

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP>

Lubrificante HHS 2000®

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER

Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER

Assortimento bussole a spirale e estrattori per interni, da 3/8" e 1/2". 15 pezzi

Assortimento bussole a spirale e estrattori per interni, da 3/8" e 1/2". 15 pezzi

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Mastice ermetico

Mastice ermetico

Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Silicone spray

Silicone spray

Camera IP Smart

Camera IP Smart