Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strettoio a vite in acciaio con manico in legno
Per il serraggio flessibile, elastico e delicato dei pezzi in lavorazione con il classico manico dello strettoio a vite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Classico e durevole
- Anche in presenza di carichi elevati, lo strettoio a vite rimane dimensionalmente stabile e resistente alla torsione grazie all'asta scorrevole e alla ganascia, ciascuna realizzata in un unico pezzo e ulteriormente stampate a caldo, temprate e zincate.
- La filettatura trapezoidale bronzata temprata a freddo non è solo molto scorrevole, ma anche estremamente resistente all'usura e durevole.
- Trasmissione ottimale del carico grazie al manico in legno rivettato maneggevole, ergonomico e privo di sbavature
- Estremamente durevole grazie ai materiali di alta qualità e al design semplice
Per un'ampia gamma di applicazioni
- Disponibile in diverse capacità di serraggio e profondità, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
- Regolazione ottimale del materiale grazie alla piastra di pressione mobile, zincata per la protezione contro la corrosione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.