Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strettoio a vite in ghisa malleabile con tappi di protezione
Per un bloccaggio rigido, non elastico e sicuro con bracci in ghisa malleabile di alta qualità e tappi di protezione delicati sui materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata durata, resistenza, flessibilità e resistenza alla corrosione grazie alla staffa di serraggio in ghisa malleabile verniciata a polvere
- Adattamento ottimale al materiale grazie cappuccio oscillante, estruso a freddo e zincato
- Per proteggere il materiale, sono presenti tappi di protezione sui bracci scorrevoli e di serraggio per evitare danni
- La protezione antiscivolo integrata, grazie alla quale un perno filettato si innesta nell'asta, impedisce l'allentamento e lo slittamento dello strettoio.
- Per un'elevata stabilità e resistenza alla corrosione, l'asta a profilo cavo è realizzata in acciaio di qualità, trafilato a freddo e con ulteriore scanalatura a sei punti e zincatura.
- Per la massima sollecitazione grazie al perno con filettatura trapezoidale laminato e temprato a freddo
- Trasmissione ottimale del carico grazie al manico in legno rivettato maneggevole, ergonomico e privo di sbavature
- Disponibile in diverse larghezze di serraggio e sporgenze, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.