Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
COB strisce LED luminose alta efficienza 24V EDC 3000K/4000K 10W/m
COB strisce LED 3000/4000K 10W/m. Le strisce COB sono particolarmente versatili grazie alla loro alta densità e alla linea continua di illuminazione senza puntinatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I Led COB offrono numerosi vantaggi, tra cui una maggiore densità di luce, un’illuminazione uniforme, un design più compatto e un’efficienza energetica superiore, I diodi della striscia COB sono disposti in modo ravvicinato lungo la striscia e sono ricoperti da un rivestimento di fosforo e da una copertura in silicone che fa sì che la striscia COB brilli quando è accesa. Le luci COB hanno un'emissione luminosa maggiore rispetto alle strisce LED
- Luce continua senza puntinatura
- Senza zone d’ombra
- Sezionabile a misura nei punti predisposti
- Emotion Dual Color 3000/4000K
- Connessioni senza saldature, con specifica pinza e connettori
- Classe di protezione IP20
- CRI 80
- Lo spezzone è riutilizzabile
- Con supporto adesivo
- Lunghezza bobina 5m
- Solo per Driver 24V/DC – Easylux
Le strisce COB LED sono più sottili e flessibili, offrendo vantaggi di installazione in spazi ristretti o creativi. La loro flessibilità le rende ideali per progetti che richiedono una fonte di luce di design innovative
Di facile installazione tramite specifica pinza e da diversi connettori specifici per ogni esigenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.