- Strip led ad elevata luminosità
- Supporto adesivo
- La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (25 mm)
- Il collegamento dell’alimentatore va fatto rispettando la polarità
- Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC
- Potenza/m: 11,4 W/m
- Efficienza luminosa: 108/118 lm/W
Non compatibile con il sistema di connessione rapido Art. 0976 500 8...
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.