Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Striscia a LED 24V 12W/m
Striscia a LED 24V 12W/m - 1
Striscia a LED 24V 12W/m - 2
Striscia a LED 24V 12W/m - 3
Striscia a LED 24V 12W/m - 4
Striscia a LED 24V 12W/m - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Striscia a LED 24V 12W/m

  • Tipo lampada: LED
  • Tensione nominale: 24 V/CC
  • Tipo di montaggio: Montaggio su scanalatura
  • Materiale: Silicone
  • Colore luce: Bianco caldo (WW)
  • Indice di resa cromatica min (CRI): 80
  • Larghezza: 10 mm
  • Altezza: 4 mm
  • Lunghezza sezione: 50 mm
  • Tipo di attacco: Sistema a innesto
  • Classe di protezione IP: IP 44
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Flusso luminoso min: 80 lm
  • Condizioni per flusso luminoso: per watt

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Potenza nominale Numero LED Temperatura colore Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0976500860
12 W 180 PZ 3000 K 1000 mm
1 pz.
0976500861
18 W 180 PZ 3000 K 1500 mm
1 pz.
0976500862
24 W 240 PZ 3000 K 2000 mm
1 pz.
0976500863
30 W 300 PZ 3000 K 2500 mm
1 pz.
0976500864
36 W 360 PZ 3000 K 3000 mm
1 pz.
0976500865
60 W 600 PZ 3000 K 5000 mm
1 pz.
0976500871
18 W 180 PZ 4000 K 1500 mm
1 pz.
0976500870
12 W 120 PZ 4000 K 1000 mm
1 pz.
0976500872
24 W 240 PZ 4000 K 2000 mm
1 pz.
0976500873
30 W 300 PZ 4000 K 2500 mm
1 pz.
0976500874
36 W 180 PZ 4000 K 3000 mm
1 pz.
0976500875
60 W 180 PZ 4000 K 5000 mm
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
  • Pprofilo in silicone ad alta efficienza luminosa

  • Il punto di taglio è previsto ogni 6 led/50 mm

  • Montaggio in fresata 4 x 10 senza bisogno di colla con effetto a luce continua

  • Per il collegamento elettrico utilizzare alimentattori FLAT

  • Potenza/m 12 W/m

  • Efficienza luminosa 80 - 84 lm/W