Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia luminosa a LED 24V 6W/m
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Potenza nominale: 30 W
- Tipo lampada: LED
- Numero LED: 300 PZ
- Indice di resa cromatica min (CRI): 80
- Lunghezza: 5 m
- Larghezza: 8 mm
- Altezza: 2,5 mm
- Lunghezza sezione: 100 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strip LED ad elevata luminosità
- Supporto adesivo
- La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (100 mm)
- Il collegamento dell’alimentatore e la saldatura dei cavi sulla predisposizione va fatto rispettando la polarità
- Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC
- LED in formato 3528
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (100 mm)
- Potenza/m: 14,4 W/m
- Efficienza luminosa: 75/80 lm/W
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.