Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia luminosa a LED 24V 11,4W/m
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Potenza nominale: 57 W
- Tipo lampada: LED
- Numero LED: 1200 PZ
- Lunghezza: 5000 mm
- Altezza: 1,5 mm
- Lunghezza sezione: 25 mm
- Lunghezza max: 5000 mm
- Tipo di montaggio: Montaggio con adesivo
- Lunghezza cavo: 500 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strip led ad elevata luminosità
- Supporto adesivo
- La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (25 mm)
- Il collegamento dell’alimentatore va fatto rispettando la polarità
- Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC
- Potenza/m: 11,4 W/m
- Efficienza luminosa: 108/118 lm/W
Non compatibile con il sistema di connessione rapido Art. 0976 500 8...
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.