Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia a LED 24V 12W/m
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Colore luce: Bianco caldo (WW)
- Tipo lampada: LED
- Condizioni per flusso luminoso: per watt
- Indice di resa cromatica min (CRI): 80
- Larghezza: 10 mm
- Altezza: 4 mm
- Lunghezza sezione: 50 mm
- Materiale: Silicone
- Tipo di montaggio: Montaggio su scanalatura
- Tipo di attacco: Sistema a innesto
- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe di protezione IP: IP 44
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pprofilo in silicone ad alta efficienza luminosa
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 led/50 mm
- Montaggio in fresata 4 x 10 senza bisogno di colla con effetto a luce continua
- Per il collegamento elettrico utilizzare alimentattori Easylux
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.