Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strip Led elevata luminosità
- Supporto adesivo
- Led in formato 2835
- La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato
- Il collegamento dell’alimentatore e la saldatura dei cavi sulla predisposizione va fatto rispettando la polarità
- Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED
- potenza/m 9,6W/m per art. 0976500904 e 0976500905
- potenza/m 14,4W/m per art. 0976500908 e 0976500909
- efficienza luminosa 100 lm/W
- Idonee per la connessione SENSAL per art. 0976500904 e 0976500905
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.