Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia luminosa a LED FLB-24-20-EW Dimmerabile con temperatura colore regolabile in continuo
Striscia luminosa a LED flessibile, da incollare
- Tensione nominale: 24 V
- Potenza nominale: 15.5 W
- Condizioni per potenza nominale: Per metro
- Colore luce: Bianco regolabile
- Temperatura colore min/max: 2700-6500 K
- Tipo lampada: LED
- Numero LED: 1200 PZ
- Flusso luminoso: 1464 lm
- Condizioni per flusso luminoso: per metro
- Indice di resa cromatica min (CRI): 90
- Lunghezza: 5000 mm
- Larghezza: 8 mm
- Altezza: 1,2 mm
- Lunghezza sezione: 50 mm
- Lunghezza max: 4600 mm
- Materiale: Materiale plastico
- Tipo di montaggio: Montaggio con adesivo
- Tipo di attacco: Sistema a innesto LD2
- Lunghezza cavo: 1800 mm
- Classe di efficienza energetica: G
- Durata utile illuminante: 30000 h
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Striscia a LED flessibile
- Dimmerabile con temperatura colore regolabile in continuo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.