Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia luminosa a LED FLB-24-8
Pratica striscia luminosa a LED autoadesiva realizzata in plastica con cavo di collegamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Striscia luminosa a LED adesiva universale, dotata di 300 LED (14,4 W/m)
- Rivestimento in silicone con grado di protezione IP67, il che significa che la striscia può essere utilizzata anche all'aperto
- Disponibile in due colori (bianco caldo e bianco freddo)
- Con cavo di collegamento da 1800 mm
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.