Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Striscia preforata 2,0 mm
Striscia preforata 2,0 mm - 1
Striscia preforata 2,0 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Striscia preforata 2,0 mm

Per la giunzione di travi in legno soggette a sollecitazioni di trazione (ad es. connettori per strutture in legno, controventi)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resistenza alla tensione Rm ≥ 295 N/mm²

  • Allungamento a rottura A80 ≥ 22%

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20¬µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione
  • Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.

  • È necessario tenere conto dell'eccentricità nelle connessioni unilaterali.

  • Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5

  • I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'asse della forza applicata centralmente.

Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2009-02