Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stracci per pulizia in cotone misto

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stracci per pulizia in cotone misto

Estremamente assorbente

  • Contenitore: Sacco
  • Lunghezza x larghezza: 30 x 20 cm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Resistenza contro DIN Peso contenuto Numero UI
Prezzo/UI
0899800225
Colorato 25 kg
1 pz.
0899800224
Colorato 61650 10 kg
1 pz.
0899800226
Bianco Solvente 25 kg
1 pz.
0899800223
Bianco Solvente 10 kg
1 pz.
0899800228
Colorato 5 kg
1 pz.
0899800227
Bianco Solvente 5 kg
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
Riutilizzabile più volte

Indicazione

I panni per la pulizia colorati non sono resistenti ai solventi.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.