Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 20
Stucco VAKU 20 - 1
Stucco VAKU 20 - 2
Stucco VAKU 20 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 20

Stucco fine con elevata flessibilità per sigillare i pori e per riparare piccoli graffi, scanalature e superfici irregolari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Combinazioni finemente assortite di stucco e resina


  • Riempimento non poroso e chiuso

  • Ridotto accumulo di polvere durante la carteggiatura


Asciugatura rapida


Risparmio di tempo: è possibile lavorarlo direttamente (carteggiatura, riempimento e applicazione dello strato di copertura)



Facile da carteggiare


  • Semplice da utilizzare

  • Semplifica l'ulteriore trattamento dell'oggetto


Pigmentazione bianca brillante


  • Rivestimento ottimale e preparazione per la vernice ricoprente

  • Ideale per l'impiego nella costruzione di modelli e mobili


Resistente a temperature fino a 80°C

Indicazione

Suggerimento: Rimuovere la mascheratura dall'area dello stucco prima del rivestimento finale con il primer universale monocomponente o bicomponente, lo stucco HS o Rust Stop Quattro (per eliminare il rischio di tracce sui bordi o la riduzione della brillantezza) Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 20: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.