Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 20

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 20

Stucco fine con elevata flessibilità per sigillare i pori e per riparare piccoli graffi, scanalature e superfici irregolari

  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Condizioni per concentrazione VOC: ChemVOCFarb
  • Base chimica: Resina di poliestere
  • Colore: Bianco
  • Supplemento durezza: 2 %
  • Densità: 1,744 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Durata utile max: 5 min
  • Durata utile min: 4 min
  • Condizioni per durata: a 20°C
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Tempo di essiccazione min: 20 min
  • Tempo di essiccazione max: 30 min
  • Resistenza temperatura max materiale indurito: 80 °C
  • Concentrazione ammissibile VOC max: 250 g/l
  • Concentrazione VOC max: 2 g/l
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Articoli aggiuntivi: Carta abrasiva Useit, art. n. 058130..., 058131..., 0581330...

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.