Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 20
Stucco VAKU 20 - 1
Stucco VAKU 20 - 2
Stucco VAKU 20 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 20

Stucco fine con elevata flessibilità per sigillare i pori e per riparare piccoli graffi, scanalature e superfici irregolari

  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Condizioni per concentrazione VOC: ChemVOCFarb
  • Base chimica: Resina di poliestere
  • Colore: Bianco
  • Supplemento durezza: 2 %
  • Densità: 1,109 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Durata utile max: 5 min
  • Durata utile min: 4 min
  • Condizioni per durata: a 20°C
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Tempo di essiccazione min: 20 min
  • Tempo di essiccazione max: 30 min
  • Resistenza temperatura max materiale indurito: 80 °C
  • Concentrazione ammissibile VOC max: 250 g/l
  • Concentrazione VOC max: 2 g/l
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Articoli aggiuntivi: Carta abrasiva Useit, art. n. 058130..., 058131..., 0581330...

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso contenuto In dotazione Odore/profumo Condizioni per concentrazione VOC Numero UI
Prezzo/UI
089260201
970 g 970 g Vaku, 30 g hardener Caratteristico ChemVOCFarb
089260202
1960 g 1960 g Vaku, 40 g hardener Caratteristico ChemVOCFarb
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
Combinazioni finemente assortite di stucco e resina


  • Riempimento non poroso e chiuso

  • Ridotto accumulo di polvere durante la carteggiatura


Asciugatura rapida


Risparmio di tempo: è possibile lavorarlo direttamente (carteggiatura, riempimento e applicazione dello strato di copertura)



Facile da carteggiare


  • Semplice da utilizzare

  • Semplifica l'ulteriore trattamento dell'oggetto


Pigmentazione bianca brillante


  • Rivestimento ottimale e preparazione per la vernice ricoprente

  • Ideale per l'impiego nella costruzione di modelli e mobili


Resistente a temperature fino a 80°C

Indicazione

Punta: Rimuovere la mascheratura dall'area dello stucco prima del rivestimento finale con il primer universale monocomponente o bicomponente, lo stucco HS o Rust Stop Quattro (rischio di tracce sui bordi e riduzione della brillantezza)



Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 20: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 2 g/l

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.