Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 30
Stucco universale con eccellenti proprietà. Utilizzabile come stucco per applicazione con spatola e come stucco fine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nessun distacco dei bordi con la levigatura fine
Ottima elasticità per raggiungere le superfici chiuse e lisce
Non sono necessarie nuove lavorazioni con lo stucco fine
Asciugatura rapida
Garantisce un trattamento rapido che consente di risparmiare tempo (carteggiatura, riempimento e strato di copertura)
Facile da carteggiare, minimo accumulo di polvere
- Facile da utilizzare
- Semplifica l'ulteriore trattamento dell'oggetto
Elevato potere riempitivo ed elevato livello di stabilità sotto carico
Resistente a temperature fino a 80°C
- Suggerimento 1. Per una protezione ottimale contro la corrosione e un'aderenza affidabile, pre-trattare l'area da stuccare con Multi-Fill bicomponente prima di applicare lo stucco (non utilizzare un primer monocomponente, poiché causa perdita di aderenza).
- Suggerimento 2. L'essenziale è ciò che conta di più. Per un'applicazione priva di pori, è importante applicare lo stucco in più strati sottili. Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 30: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/Non utilizzare su superfici molto rovinate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Eccellente aderenza a ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo, GFRP e molti tipi di legno universale, utilizzabile sulle superfici di molti materiali.
- Auto/cargo: Nella costruzione e nella riparazione di veicoli con aderenza universale ad acciaio, alluminio, zinco e GFRP
- Metallo: Impiego nelle strutture di macchine per compensare le bolle e i punti di saldatura. Aderenza universale ad acciaio, alluminio e zinco
- Legno: Ideale come stucco per riparazione da impiegare in edilizia. Per impiego universale su molti tipi di legno. Ideale per il restauro del legno e per la costruzione di serramenti. Non adatto per i tipi di legno oleoso. Non utilizzare su superfici molto rovinate.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso
Carteggiare le superfici
Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua
Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.
- Dosi d'impiego: 2% di induritore
- Tempo aperto (Potlife): 4-5 minuti a 20 °C
- Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a 20 °C
- Carta abrasiva: P80-280 Bagnare solo dopo la completa essiccazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.