Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, GFRP e legno
- Peso specifico ridotto di circa il 40%
- Asciugatura rapida
- Elevate proprietà di riempimento e peso ridotto
- Elevato livello di stabilità sotto carico
- Facile da carteggiare con elevata abrasione
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Prodotto universale per l'uso su tutti i materiali di base. Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo, GFRP e legno
Auto/cargo
Nella costruzione e nella riparazione di veicoli con aderenza universale ad acciaio, alluminio, zinco e GFRP
Metallo
Impiego nell'ingegneria meccanica per compensare le bolle e i punti di saldatura. Aderenza universale ad acciaio, alluminio e zinco
Legno
Ideale come stucco di riparazione per il settore edile. Per impiego universale su tutti i tipi di legno. Ideale per il restauro del legno e per la costruzione di serramenti. Non adatto per i tipi di legno oleosi. Non utilizzare su superfici molto rovinate.
Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso. Levigare le superfici. Ove possibile, i materiali in poliestere devono essere levigati solo quando asciutti a causa della loro sensibilità all'acqua. Al fine di evitare eventuali problemi, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore. Dosi d'impiego: 2% di induritore
- Vita in tazza: 4-5 minuti a 20 °C
- Tempo di essiccazione: 20-30 minuti a 20 °C
Carta abrasiva
- P80-280
- Sabbiare a umido solo dopo la completa essiccazione
Suggerimento 1
Per una protezione anti-corrosione ottimale e un'aderenza affidabile, pre-trattare l'area da stuccare con Multi-Fill bicomponente prima di applicare lo stucco (non utilizzare un primer monocomponente, poiché causa perdita di aderenza)
Suggerimento 2
L'essenziale è ciò che conta di più. Per un'applicazione uniforme, è importante applicare lo stucco in più strati sottili. Non utilizzare su superfici molto rovinate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.