Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 35

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 35

Stucco leggero universale

  • Contenuto: 1500 ml
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Peso contenuto: 1500 g
  • Base chimica: Poliestere
  • Supplemento durezza: 2 %
  • Densità: 1,155 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Durata utile max: 4 min
  • Durata utile min: 3 min
  • Condizioni per durata: a 20°C
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Tempo di essiccazione min: 20 min
  • Tempo di essiccazione max: 30 min
  • Condizioni per applicazione: fino a 90% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min: 10 °C
  • Resistenza temperatura max materiale indurito: 80 °C
  • Concentrazione ammissibile VOC max: 250 g/l
  • Concentrazione VOC max: 0 g/l
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.