Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 40
Stucco VAKU 40 - 1
Stucco VAKU 40 - 2
Stucco VAKU 40 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 40

Stucco per riempire e pareggiare grossi dislivelli e graffi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Peso specifico ridotto del 30%


  • Estrema facilità di carteggiatura e minimo accumulo di polvere

  • Facile da utilizzare


Asciugatura rapida


Garantisce un ulteriore trattamento rapido che consente di risparmiare tempo



Elevato potere riempitivo ed elevato livello di stabilità sotto carico



Resistente al calore fino a max. 80 °C

Indicazione

Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 40: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Per ottenere un'aderenza ottimale, carteggiare a fondo la superficie a seconda della loro condizione.


  • Ferro, acciaio, zinco: P40-P240

  • alluminio: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Vernice vecchia: P150-P240


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.