Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 40
Stucco VAKU 40 - 1
Stucco VAKU 40 - 2
Stucco VAKU 40 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 40

Stucco per riempire e pareggiare grossi dislivelli e graffi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Peso specifico ridotto del 30%


  • Estrema facilità di carteggiatura e minimo accumulo di polvere

  • Facile da utilizzare


Asciugatura rapida


Garantisce un ulteriore trattamento rapido che consente di risparmiare tempo



Elevato potere riempitivo ed elevato livello di stabilità sotto carico



Resistente al calore fino a max. 80 °C

Indicazione

Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 40: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Per ottenere un'aderenza ottimale, carteggiare a fondo la superficie a seconda della loro condizione.


  • Ferro, acciaio, zinco: P40-P240

  • alluminio: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Vernice vecchia: P150-P240


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.