Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 50
Stucco VAKU 50 - 1
Stucco VAKU 50 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 50

Stucco elastico per contorni, in particolare per le parti in plastica verniciabili

  • Contenuto: 590 ml
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Peso contenuto: 970 g
  • Condizioni per concentrazione VOC: ChemVOCFarb
  • Base chimica: Resina di poliestere
  • Colore: Antracite
  • Supplemento durezza: 2 %
  • Densità: 1,858 g/cm³
  • Durata utile max: 5 min
  • Durata utile min: 4 min
  • Condizioni per durata: a 20°C
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Tempo di essiccazione min: 20 min
  • Tempo di essiccazione max: 30 min
  • Resistenza temperatura max materiale indurito: 80 °C
  • Concentrazione ammissibile VOC max: 250 g/l
  • Concentrazione VOC max: 3 g/l
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • In dotazione: 970 g + 30 g hardener and plastic spatula
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
Cod. art. Contenuto Odore/profumo Peso contenuto Condizioni per concentrazione VOC Numero UI
Prezzo/UI
089260501
590 ml Caratteristico 970 g ChemVOCFarb
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
Elevato grado di elasticità


Ideale per modellare e ritoccare i contorni



Ottima aderenza



Tempo di essiccazione breve


Risparmio di tempo: è possibile lavorarlo direttamente



Facile da carteggiare


Semplice da utilizzare



Utilizzabile anche su superfici realizzate in altri materiali


Multiuso



Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 50: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Resistente al calore fino a max. 80 °C

Indicazione

Punta: Si consiglia di effettuare dei test preliminari per via dell'ampia gamma di materie plastiche miste! Per garantire un'aderenza ottimale, è consigliabile il pre-trattamento con un primer monocomponente per materiale plastico.



Non adatto per la riparazione dei punti di rottura.



Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra riempitivo e induritore.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.