Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 60
Stucco TIN-Metallic a base di resina di poliestere con pigmentazione in alluminio per la costruzione e la riparazione di veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Stucco di alta qualità
- Le combinazioni di stucco e resina di alta qualità consentono un riempimento senza pori e chiuso di alveoli e superfici irregolari
- Ridotto accumulo di polvere durante la carteggiatura
Per requisiti di qualità particolarmente rigorosi
La pigmentazione in alluminio garantisce un elevato grado di resistenza con le superfici metalliche
Gli stucchi si essiccano rapidamente. Attenzione! - Rischio di rottura a temperature superiori a 80 °C
Prestare particolare attenzione quando si utilizzano radiatori a infrarossi
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 60: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 14 g/l
Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Aderenza e stabilità eccellenti
- Ideale per l'uso in aree verticali, ad esempio nella costruzione di contenitori, silos, veicoli, ricambi per veicoli ecc.
- Ottima aderenza a ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo
Stucco sostitutivo dello stagno
Utilizzabile nella riparazione di danni provocati da incidenti come sostitutivo dello stagno
- Auto/cargo: Nella costruzione e nella riparazione di veicoli con aderenza eccezionale ad acciaio, alluminio, zinco e superfici zincate a caldo. Ideale da utilizzare con i pezzi di ricambio come stucco sostitutivo dello stagno.
- Metallo: Impiego nelle strutture di macchine e in acciaio per compensare le bolle e i punti di saldatura. Ottima aderenza su acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare le superfici.
Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua
- Dosi d'impiego: 2% di induritore
- Tempo aperto (Potlife): 4-5 minuti a 20 °C
- Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a 20 °C
- Carta abrasiva: P80-280 - Bagnare solo dopo la completa essiccazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.