Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 60
Stucco VAKU 60 - 1
Stucco VAKU 60 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 60

Stucco TIN-Metallic a base di resina di poliestere con pigmentazione in alluminio per la costruzione e la riparazione di veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Stucco di alta qualità


  • Le combinazioni di stucco e resina di alta qualità consentono un riempimento senza pori e chiuso di alveoli e superfici irregolari

  • Ridotto accumulo di polvere durante la carteggiatura


Per requisiti di qualità particolarmente rigorosi


La pigmentazione in alluminio garantisce un elevato grado di resistenza con le superfici metalliche

Indicazione

Gli stucchi si essiccano rapidamente. Attenzione! - Rischio di rottura a temperature superiori a 80 °C
Prestare particolare attenzione quando si utilizzano radiatori a infrarossi
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 60: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.