Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco TIN-Metallic a base di resina di poliestere con pigmentazione in alluminio per la costruzione e la riparazione di veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Stucco di alta qualità
Per requisiti di qualità particolarmente rigorosi
La pigmentazione in alluminio garantisce un elevato grado di resistenza con le superfici metalliche
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Aderenza e stabilità eccellenti
Stucco per saldatura a stagno
Utilizzabile nella riparazione di danni provocati da incidenti come sostitutivo per leghe a brasatura dolce
Auto/cargo
Nella costruzione e nella riparazione di veicoli con aderenza eccezionale ad acciaio, alluminio, zinco e superfici zincate a caldo. Ideale da utilizzare con i pezzi di ricambio come stucco sostitutivo dello stagno.
Metallo:
Impiego nelle strutture di macchine e in acciaio per compensare le bolle e i punti di saldatura. Ottima aderenza su acciaio, alluminio, zinco e superfici zincate a caldo
La superficie deve essere pulita, asciutta e prova di grasso
Carteggiare le superfici.
A causa della sua sensibilità all'acqua, se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione
Dosaggio
2% di induritore
Tempo di conservazione
4-5 minuti a 20°C
Tempo di essiccazione
20-30 minuti a 20 °C
Carta abrasiva
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.