Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 70
Stucco VAKU 70 - 1
Stucco VAKU 70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 70

Rinforzo in fibra di vetro per stucco per colmare crepe, fori e per la riparazione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Proporzione equilibrata delle fibre di vetro


  • Eccellenti proprietà di applicazione

  • Facile da utilizzare


Aderenza e stabilità eccellenti


  • Ideale per l'uso su superfici verticali

  • Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo.

  • Ideale come stucco per applicazione con spatola dopo la riparazione di parti in GFRP con la resina di riparazione VAKU 80.


Indurimento rapido


  • Tempo di attesa breve per le successive lavorazioni.


Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 70: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Resistente al calore fino a max. 80 °C

Indicazione

Suggerimento: Può essere rivestito con stucco riempitivo VAKU 20, VAKU 30 e VAKU 40 senza carteggiatura tra un'applicazione e l'altra. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.