Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 70
Rinforzo in fibra di vetro per stucco per colmare crepe, fori e per la riparazione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro.
- Contenuto: 1120.8 ml
- Odore/profumo: Caratteristico
- Peso contenuto: 1760 g
- Condizioni per concentrazione VOC: ChemVOCFarb
- Base chimica: Resina di poliestere
- Colore: Verde
- Supplemento durezza: 2 %
- Densità: 1,606 g/cm³
- Durata utile max: 5 min
- Durata utile min: 4 min
- Condizioni per durata: a 20°C
- Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
- Tempo di essiccazione min: 20 min
- Tempo di essiccazione max: 30 min
- Resistenza temperatura max materiale indurito: 80 °C
- Concentrazione ammissibile VOC max: 250 g/l
- Concentrazione VOC max: 4 g/l
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- In dotazione: 1760 g filler, 40 g hardener, plastic spatula
- Articoli aggiuntivi: Carta abrasiva Useit, art. n.: 05813...
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proporzione equilibrata delle fibre di vetro
- Eccellenti proprietà di applicazione
- Facile da utilizzare
Aderenza e stabilità eccellenti
- Ideale per l'uso su superfici verticali
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo.
- Ideale come stucco per applicazione con spatola dopo la riparazione di parti in GFRP con la resina di riparazione VAKU 80.
Indurimento rapido
- Tempo di attesa breve per le successive lavorazioni.
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 70: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Resistente al calore fino a max. 80 °C
Suggerimento: Può essere rivestito con stucco riempitivo VAKU 20, VAKU 30 e VAKU 40 senza carteggiatura tra un'applicazione e l'altra. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Auto/cargo: Per impiego nella costruzione e nella riparazione di veicoli per livellare irregolarità, crepe e fori. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina. Per parti di autocarri ed automobili.
Metallo: Impiego nelle macchine e nelle strutture in acciaio per compensare le aree danneggiate più ampie. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare le superfici. Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua. Vedere le informazioni sulla carteggiatura a umido.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.