Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 70
Rinforzo in fibra di vetro per stucco per colmare crepe, fori e per la riparazione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Proporzione equilibrata delle fibre di vetro
- Eccellenti proprietà di applicazione
- Facile da utilizzare
Aderenza e stabilità eccellenti
- Ideale per l'uso su superfici verticali
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo.
- Ideale come stucco per applicazione con spatola dopo la riparazione di parti in GFRP con la resina di riparazione VAKU 80.
Indurimento rapido
- Tempo di attesa breve per le successive lavorazioni.
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 70: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Resistente al calore fino a max. 80 °C
Suggerimento: Può essere rivestito con stucco riempitivo VAKU 20, VAKU 30 e VAKU 40 senza carteggiatura tra un'applicazione e l'altra. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Auto/cargo: Per impiego nella costruzione e nella riparazione di veicoli per livellare irregolarità, crepe e fori. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina. Per parti di autocarri ed automobili.
Metallo: Impiego nelle macchine e nelle strutture in acciaio per compensare le aree danneggiate più ampie. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare le superfici. Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua. Vedere le informazioni sulla carteggiatura a umido.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.