Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riempitivo, per fori e per rasature
- riempie e liscia contemporaneamente
- ottima adesione ai supporti
- buona lavorabilità
- non cola anche se applicato con notevole spessore
Grana sottilissima
- eccellente grado di finitura
- permette di effettuare rasature a livello, senza creare spessore
- permette di ottenere una finitura uniforme
Facilmente lavorabile
- ottima plasmabilità
- non crepa e non genera tensioni
- facilmente carteggiabile
Non aggiungere materiali cementizi. Le confezioni aperte si devono chiudere ermeticamente ed il prodotto deve essere consumato al più presto possibile. Umidità e basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Per successive verniciature a colori: dopo i lavori di stuccatura, si consiglia l’applicazione di un isolante o primer, allo scopo di evitare ombreggiature cromatiche causate dall’essiccazione irregolare. L’impasto in fase di essiccazione non può essere utilizzato
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Stuccatura e tamponamento di screpolature, fughe e cavità su cartongesso, gesso, calcestruzzo e muratura per la successiva lisciatura. Rasatura di sottofondi ruvidi e per la regolarizzazione di superfici fresate o smerigliate. Preparazione di pareti e soffitti per successivi lavori di tappezzeria o di pittura
Preparazione dei supporti:
Le superfici devono essere compatte, pulite ed asciutte. Asportare le parti in distacco, intonaci friabili, pitture non perfettamente aderenti, residui di tappezzeria, colla, carta, residui di grassi ed oli. Carteggiare i sottofondi lisci e non assorbenti
Preparazione dell’impasto:
Versare in un recipiente pulito la quantità d’acqua (fredda e pulita) necessaria per la preparazione dell’impasto desiderato, nella quantità di ca. 0.6 litri per 1kg di polvere (la quantità d’acqua necessaria può variare in funzione del tipo d’utilizzo e/o del supporto). Mescolare manualmente o lentamente tramite miscelatore meccanico, fino ad ottenere la completa omogeneità dell’impasto, asportando dal fondo e dalle pareti del recipiente la polvere non perfettamente dispersa. L’impasto così composto rimane lavorabile per circa 40 minuti. Applicare l’impasto ottenuto con fratazzi o spatole liscie nello spessore desiderato. La completa essiccazione è determinata dal supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura e dall’areazione dei locali
Spessori massimi per strato in mm:
- rasatura 20 mm
- piccoli fori 40 mm
- fughe 30 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.