Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco a base gesso PERFECT FINISH
Ideale per stuccature e rasature a basso spessore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevato potere riempitivo, ideale per sigillature di buchi e crepe
- Ottima lavorabilità
- Elevato punto di bianco
- Buona adesione dopo l’indurimento
- Facilmente carteggiabile
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra 10°C e 35°C
- Non applicare PERFECT FINISH i in ambienti caratterizzati da elevata umidità permanente
- Non applicare PERFECT FINISH su intonaci umidi, deumidificanti o soggetti a umidità di risalita capillare
- Le condizioni ambientali avverse (vento, freddo intenso, caldo estremo) possono alterare i tempi di presa del prodotto
- Non aggiungere acqua al prodotto una volta iniziata la fase di indurimento
- Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o sotto esposizione diretta al sole
- Il prodotto è destinato esclusivamente ad ambienti interni
- Non miscelare con altre sostanze o materiali
- Prodotto destinato a uso professionale
Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l‘elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell‘ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi
Per la preparazione di pareti interne prima della tinteggiatura
Indicato per pareti in cartongesso, sia per stuccatura che rasatura
Idoneo per:
- stuccatura delle viti
- stuccatura dei giunti
- incollaggio di lastre
- posa di paraspigoli
- stuccatura di superfici in calcestruzzo e intonaco
- Miscelare il prodotto con circa il 65% di acqua pulita
- Per una corretta preparazione, versare lo stucco lentamente in un recipiente contenente acqua, fino a quando la polvere supera il livello dell’acqua (es. 1 litro di acqua per 1,5 kg di stucco)
- Lasciare riposare per circa 2 minuti, quindi impastare energicamente con una cazzuola fino a ottenere una consistenza omogenea e priva di grumi
- Il prodotto deve essere utilizzato entro 60 minuti dalla preparazione, senza aggiungere ulteriore acqua
- Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi
- Il prodotto, una volta indurito, possiede una buona adesione e risulta facilmente carteggiabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.