Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per giunti e superfici WF
Stucco pronto all'uso per costruzioni interne, conforme alla norma EN 15824
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima capacità di riempimento
Pronta all'uso
- Utilizzo semplice
- Non servono attrezzi per miscelare
- Evita i versamenti accidentali di polvere e acqua
- Nessuno spreco
- Risparmio di tempo
- Qualità costante
Grana sottilissima, quindi molto malleabile
Sicura per l'ambiente
- Gli utensili da lavoro possono essere puliti con acqua
- Senza solventi
Indossare una maschera per polveri sottili durante la levigatura.
Conservare lo stucco WF pronto all’uso in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo. Non esporre ai raggi solari diretti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Lo stucco per giunti e superfici WF è indicato per la stuccatura e la rasatura di pannelli in cartongesso in finiture interne a secco per pareti e soffitti (con doppio rivestimento del primo strato) e per l'intonacatura di supporti in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e superfici di mattoni in arenaria calcarea. Inoltre, lo stucco è ideale anche per il riempimento di superfici di altri materiali come calcestruzzo, cemento leggero e pannelli Fermacell.
Poiché non è resistente all'abrasione, si sconsiglia il suo utilizzo come rivestimento finale o in ambienti umidi.
La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grasso e residui, solida e asciutta. Applicare lo stucco pronto all’uso WF con una spatola in acciaio in modo uniforme ad una temperatura minima di +5°C. Inserire il nastro coprigiunto in fibra di vetro sullo stucco fresco e, dopo completa essiccazione, rasare con un ulteriore strato di stucco. Lo spessore massimo del rivestimento è di 3 mm. Indossare occhiali di protezione durante la carteggiatura. Prima di tappezzare o pitturare le superfici carteggiare ed eliminare le polveri. Pre-incollare la superficie riempita prima di tappezzare.
Resa del prodotto:
Riempimento superficie: 1 litro/m2 con spessore dello strato di 1 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.