Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per ritocchi Stick epossidico per legno
Composto a 2 componenti per riparazioni rapide e veloci dei danni alla superficie
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
Semplice utilizzo
- Facile da mescolare
- Facile da dosare
- Rapido da applicare
Eccellenti proprietà adesive
- Elevata resistenza
- Vaste possibilità di utilizzo
Ulteriori trattamenti semplici da effettuare
- Adatto a un'ampia gamma di opzioni di post-trattamento come foratura, fresatura, taglio e carteggiatura
- Sovraverniciabile
Proteggere dal gelo e dalla luce diretta del sole quando non viene usato. Si consiglia di indossare i guanti quando si applica il composto. A causa delle diverse densità dei materiali, vi sono differenze nelle informazioni relative al peso di ogni tipo di stick. Per l'applicazione su materiale sotto carico elevato, l'idoneità del composto deve essere verificata attraverso test preliminari.
Le istruzioni per l'uso indicate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Per il riempimento dei danni alla superficie del legno, quali infissi di finestre e porte, per modellismo, componenti, restauro mobili ecc.
Superfici di applicazione: Legno duro e tenero, pannelli di truciolato, pannelli di fibra, pannelli di fibra a media densità, cemento e ceramica
- 1. La superficie deve essere pulita, priva di grasso e in grado di sopportare carichi. Irruvidire la superficie preventivamente ne migliora l'adesività
- 2. Staccare o tagliare la quantità necessaria e impastare con le dita fino a ottenere un colore uniforme
- 3. Quindi applicare il composto entro i 2-3 minuti successivi
- 4. Inumidire le mani con acqua per modellare il composto più facilmente
- 5. Dopo altri 60 minuti circa, il composto è completamente indurito e può essere ulteriormente trattato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.