Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per scarico
Piccoli fori e crepe nella marmitta possono essere riparati facilmente, in modo permanente ed ermetico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente resistente al calore
- Resistente a notevoli sbalzi di temperatura
- Non è necessario saldare o rimuovere la marmitta.
Per un indurimento più rapido, lasciare il motore al minimo a bassa velocità per circa un quarto d'ora.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ideale per la riparazione di crepe e fori negli impianti di scarico.
- 1. Rimuovere residui di sporco e ruggine con una spazzola metallica.
- 2. Azionare il motore per un breve periodo per riscaldare l'impianto di scarico.
- 3. Bagnare la zona da riparare e con le mani bagnate coprire fori, crepe e le aree circostanti con stucco per scarico. La pasta deve essere levigata procedendo verso l'esterno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.