Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per scarico
Piccoli fori e crepe nella marmitta possono essere riparati facilmente, in modo permanente ed ermetico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Estremamente resistente al calore
- Resistente a notevoli sbalzi di temperatura
- Non è necessario saldare o rimuovere la marmitta.
Per un indurimento più rapido, lasciare il motore al minimo a bassa velocità per circa un quarto d'ora.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ideale per la riparazione di crepe e fori negli impianti di scarico.
- 1. Rimuovere residui di sporco e ruggine con una spazzola metallica.
- 2. Azionare il motore per un breve periodo per riscaldare l'impianto di scarico.
- 3. Bagnare la zona da riparare e con le mani bagnate coprire fori, crepe e le aree circostanti con stucco per scarico. La pasta deve essere levigata procedendo verso l'esterno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.