Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco VAKU 30
Stucco VAKU 30 - 1
Stucco VAKU 30 - 2
Stucco VAKU 30 - 3
Stucco VAKU 30 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 30

Stucco universale con eccellenti proprietà. Utilizzabile come stucco per applicazione con spatola e come stucco fine.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nessun distacco dei bordi con la levigatura fine



Ottima elasticità per raggiungere le superfici chiuse e lisce


Non sono necessarie nuove lavorazioni con lo stucco fine



Asciugatura rapida


Garantisce un trattamento rapido che consente di risparmiare tempo (carteggiatura, riempimento e strato di copertura)



Facile da carteggiare, minimo accumulo di polvere


  • Facile da utilizzare

  • Semplifica l'ulteriore trattamento dell'oggetto


Elevato potere riempitivo ed elevato livello di stabilità sotto carico



Resistente a temperature fino a 80°C

Indicazione
  • Suggerimento 1. Per una protezione ottimale contro la corrosione e un'aderenza affidabile, pre-trattare l'area da stuccare con Multi-Fill bicomponente prima di applicare lo stucco (non utilizzare un primer monocomponente, poiché causa perdita di aderenza).

  • Suggerimento 2. L'essenziale è ciò che conta di più. Per un'applicazione priva di pori, è importante applicare lo stucco in più strati sottili. Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 30: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/Non utilizzare su superfici molto rovinate.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.