Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per ritocchi stick epossidico per metallo
Composto a 2 componenti per riparazioni rapide e veloci dei danni alla superficie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
- Facile da mescolare
- Facile da dosare
- Rapido da applicare
Eccellenti proprietà adesive
- Elevata resistenza
- Vaste possibilità di utilizzo
Ulteriori trattamenti semplici da effettuare
- Adatto a un'ampia gamma di opzioni di post-trattamento come foratura, fresatura, taglio e carteggiatura
- Sovraverniciabile
Resistenza alle alte temperature fino a 120 °C, per brevi periodi fino a 150 °C
Proteggere dal gelo e dalla luce diretta del sole quando non viene usato. Si consiglia di indossare i guanti quando si applica il composto. A causa delle diverse densità dei materiali, vi sono differenze nelle informazioni relative al peso di ogni tipo di stick. Per l'applicazione su materiale sotto carico elevato, l'idoneità del composto deve essere verificata attraverso test preliminari.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per il riempimento di danni alla superficie di metallo, ad esempio scatole per ingranaggi, alluminio e parti pressofuse, ecc.
Superfici di applicazione: acciaio (grezzo e anodizzato), lamiere zincate, ghisa, alluminio, rame, ottone, cromo, titanio, piombo e acciaio inox
- La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di grasso, carburante e olio e deve essere sufficientemente stabile.
- Irruvidire la superficie preventivamente per migliorarne l'adesività
- Staccare o tagliare la quantità necessaria e impastare con le dita fino a ottenere un colore uniforme
- Quindi applicare il composto entro i 2-3 minuti successivi.
- Inumidire le mani con acqua per modellare il composto più facilmente.
- Dopo circa 20 minuti, il composto è completamente indurito e può essere ulteriormente trattato.
- Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.